fin de vie

Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 175 x p 56mm L200mm PVC blanc - GBD5016009010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 175 x p 56mm L200mm PVC blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 54 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 175 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de couvercles - 2

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740827898

Réf. Sonepar

00011082789

Réf. Fournisseur

GBD5016009010

Réf. Commerciale

Hager

profondeur:

54 mm

couleur:

blanc

largeur:

175 mm

matériau:

plastique

nombre de couvercles:

2

perforation de montage dans le sol:

Oui

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

section transversale utile:

7960 mm²

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

feuille de protection:

Oui

symétrique:

Non

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

type rectangulaire:

Non

couvercle inclus:

Oui

traitement antibactérien:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9010

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

PVC

longueur:

2000 mm

Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 175 x p 56mm L200mm PVC blanc

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.