Hager - Goulotte caniveau 200 80-120 - BKW200080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
ouverture de montage - sans
nombre max. de compartiments - 1
entretien du sol - sec
longueur - 2400 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002237335
Réf. Sonepar
05083223733
Réf. Fournisseur
BKW200080
Marque
Hager
largeur:
200 mm
ouverture de montage:
sans
nombre max. de compartiments:
1
entretien du sol:
sec
longueur:
2400 mm
hauteur min. de la chape de béton:
80 mm
plage de nivellement:
80...120 mm
fixation du couvercle reliée:
Non
ouverture de montage du couvercle:
Non
avec cloison:
Non
fixation par cloison:
visser
bac de plancher:
Oui
matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:
acier
surface de la paroi latérale/du bac de plancher:
galvanisé
matériau du couvercle:
acier
épaisseur de matériau du couvercle:
3 mm
surface de la partie supérieure:
galvanisé
possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


