Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte caniveau 300 90-130 - BKW300090

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte caniveau 300  90-130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • ouverture de montage - sans

  • nombre max. de compartiments - 1

  • entretien du sol - sec

  • longueur - 2400 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002237427

Réf. Sonepar

05083223742

Réf. Fournisseur

BKW300090

Marque

Hager

largeur:

300 mm

ouverture de montage:

sans

nombre max. de compartiments:

1

entretien du sol:

sec

longueur:

2400 mm

hauteur min. de la chape de béton:

90 mm

plage de nivellement:

90...130 mm

fixation du couvercle reliée:

Non

ouverture de montage du couvercle:

Non

nombre d'unités à encastrer prévues:

3

avec cloison:

Non

fixation par cloison:

visser

bac de plancher:

Oui

matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:

acier

surface de la paroi latérale/du bac de plancher:

galvanisé

matériau du couvercle:

acier

épaisseur de matériau du couvercle:

3 mm

surface de la partie supérieure:

galvanisé

possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:

Oui

Goulotte caniveau 300 90-130

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.