Hager - Goulotte de distribution cloisonnable lifea LFF 40x110mm PVC Blanc - LFF4011009016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

110 mm
Voir les options disponibles45 mm

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740013208

Réf. Sonepar

05083001320

Réf. Fournisseur

LFF4011009016

Marque

Hager

largeur:

110 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

3250 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9016

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Oui

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte de distribution LFF 40x110mm en PVC Blanc, cloisonnable avec cloison M2024 et appareillable avec support 45x45mm LFF71H1109016 ou entraxe 60mm LFF71U1109016. Livrée complète avec socle et couvercle, 4 agrafes M7249 et 2 éclisses.

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.