Hager - Goulotte de sol PVC 10x35 grise - AK35100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
hauteur - 35 mm
nombre max. de compartiments - 2
avec cloison - Non
matériau - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740896733
Réf. Sonepar
05083089673
Réf. Fournisseur
AK35100
Marque
Hager
largeur:
10 mm
hauteur:
35 mm
nombre max. de compartiments:
2
avec cloison:
Non
matériau:
autre
longueur:
2000 mm
adapté à:
couvercle biseauté des deux côtés
fixation par cloison:
autre
traitement de la surface:
autre
Goulotte de sol PVC 10x35 grise
Les Atouts de l'article:
Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


