Hager - Goulotte de sol PVC 12x50 grise - AK50120

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de sol PVC 12x50 grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 50 mm

  • nombre max. de compartiments - 3

  • avec cloison - Non

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740896764

Réf. Sonepar

05083089676

Réf. Fournisseur

AK50120

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

12 mm

hauteur:

50 mm

nombre max. de compartiments:

3

avec cloison:

Non

matériau:

autre

longueur:

2000 mm

adapté à:

couvercle biseauté des deux côtés

fixation par cloison:

autre

traitement de la surface:

autre

Goulotte de sol PVC 12x50 grise

Les Atouts de l'article:

Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.