Hager - Goulotte de sol PVC 18x75 aluminium - AKA75180ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de sol PVC 18x75 aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740896863

Réf. Sonepar

05083089686

Réf. Fournisseur

AKA75180ALU

Marque

Hager

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9006

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

capacité de charge max.:

2 t

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP30

avec capot de recouvrement:

Non

qualité du matériau:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec fixation:

Non

démontable:

Oui

Réfléchissant:

Non

résistant au carburant et à l'huile:

Oui

adapté aux voitures:

Non

adapté aux camions:

Non

tenue à la flexion:

rigide

Goulotte de sol PVC 18x75 aluminium

Les Atouts de l'article:

Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.