Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50100 RAL 9016 Pure - GBD501009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 100...100 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
matériau - plastique
type de construction - coupleur
modèle - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740015134
Réf. Sonepar
05083001513
Réf. Fournisseur
GBD501009
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
100...100 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
matériau:
plastique
type de construction:
coupleur
modèle:
asymétrique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


