Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50161 RAL 9016 Pure - GBD501619

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50161 RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 160...160 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • matériau - plastique

  • type de construction - coupleur

  • modèle - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015318

Réf. Sonepar

05083001531

Réf. Fournisseur

GBD501619

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

160...160 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

matériau:

plastique

type de construction:

coupleur

modèle:

asymétrique

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Jeu d'éclisses queraz pour GBD50161 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.