Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 chêne - SL151007D5

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 chêne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873635

Réf. Sonepar

05083087363

Réf. Fournisseur

SL151007D5

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

chêne

qualité du matériau:

ABS

Joint couvercle pour plinthe SL15100 chêne

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.