Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Jonction pour BKIS 1 compartiment acier simple hauteur - BKISKPE

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 145 mm

  • profondeur - 25 mm

  • longueur - 50 mm

  • modèle - support de montage

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740205580

Réf. Sonepar

00011020558

Réf. Fournisseur

BKISKPE

Marque

Hager

largeur:

145 mm

profondeur:

25 mm

longueur:

50 mm

modèle:

support de montage

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7021

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

Jonction pour BKIS 1 compartiment acier simple hauteur

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.