Hager - Passage de plancher 18x75mm Alu anodisé - SLA180750ELN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 73 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
couleur - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740193689
Réf. Sonepar
00011019368
Réf. Fournisseur
SLA180750ELN
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
73 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9006
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
capacité de charge max.:
0.305 t
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP30
avec capot de recouvrement:
Non
qualité du matériau:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec fixation:
Non
démontable:
Oui
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Oui
adapté aux voitures:
Non
adapté aux camions:
Non
tenue à la flexion:
rigide
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.