Hager - Séparation 46mm L= 2000mm - BKTWK46


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur nominale - 48.5 mm
longueur - 2000 mm
fixation par cloison - à enficher
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012002241004
Réf. Sonepar
05083224100
Réf. Fournisseur
BKTWK46
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
hauteur nominale:
48.5 mm
longueur:
2000 mm
fixation par cloison:
à enficher
matériau:
plastique
Séparation 46mm L= 2000mm
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.