Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Séparation 61mm L= 2000mm - BKTWK61

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Séparation 61mm L= 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • hauteur nominale - 63.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • fixation par cloison - à enficher

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002241011

Réf. Sonepar

05083224101

Réf. Fournisseur

BKTWK61

Marque

Hager

modèle:

autre

hauteur nominale:

63.5 mm

longueur:

2000 mm

fixation par cloison:

à enficher

matériau:

plastique

Séparation 61mm L= 2000mm

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.