Hager - Set de nivellement M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG - BKBNS60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de nivellement - 69...123 mm
convient pour les canaux - Oui
convient pour cassettes - Non
avec isolation contre les bruits d'impact - Non
matériau du pied - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740846967
Réf. Sonepar
05083084696
Réf. Fournisseur
BKBNS60
Marque
Hager
plage de nivellement:
69...123 mm
convient pour les canaux:
Oui
convient pour cassettes:
Non
avec isolation contre les bruits d'impact:
Non
matériau du pied:
plastique
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


