Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Set de nivellement pour boîtes de jonction pour charges jusqu'à 20kN 150-180mm - EKSNS100

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Set de nivellement pour boîtes de jonction pour charges jusqu'à 20kN 150-180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de nivellement - 150...180 mm

  • convient pour les canaux - Non

  • convient pour cassettes - Oui

  • avec isolation contre les bruits d'impact - Non

  • matériau du pied - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245767

Réf. Sonepar

05083224576

Réf. Fournisseur

EKSNS100

Réf. Commerciale

Hager

plage de nivellement:

150...180 mm

convient pour les canaux:

Non

convient pour cassettes:

Oui

avec isolation contre les bruits d'impact:

Non

matériau du pied:

plastique

Set de nivellement pour boîtes de jonction pour charges jusqu'à 20kN 150-180mm

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.