Hager - Socle latéral pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure - BKIS1213019016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • profondeur - 12.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - profil latéral

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740993944

Réf. Sonepar

05083099394

Réf. Fournisseur

BKIS1213019016

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

25 mm

profondeur:

12.5 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

profil latéral

matériau:

acier

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Oui

qualité du matériau:

autre

Socle latéral pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.