Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Socle latéral pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué - BKIS251301VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Socle latéral pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • profondeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - profil latéral

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740203289

Réf. Sonepar

00011020328

Réf. Fournisseur

BKIS251301VERZ

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

25 mm

profondeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

profil latéral

matériau:

acier

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

0

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

Socle latéral pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.