Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Sortie de câbles pour boîte de jonction 20kN - TULAA105

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Sortie de câbles pour boîte de jonction 20kN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • rétractable dans le sol - Non

  • type d'actionnement Tubus - filetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002247372

Réf. Sonepar

05083224737

Réf. Fournisseur

TULAA105

Marque

Hager

matériau:

aluminium

rétractable dans le sol:

Non

type d'actionnement Tubus:

filetable

Sortie de câbles pour boîte de jonction 20kN

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.