Hager - Support appareillage entraxe 60mm pour goulotte lifea LFF 40/60x100mm Blanc - LFF71U1109016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9016
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740013581
Réf. Sonepar
05083000046
Réf. Fournisseur
LFF71U1109016
Marque
Hager
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


