Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support appareillage simple 45x45mm pour goulotte lifea LFF 40/60x110mm Blanc - LFF71H1109016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support appareillage simple 45x45mm pour goulotte lifea LFF 40/60x110mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 110 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740013512

Réf. Sonepar

05083001351

Réf. Fournisseur

LFF71H1109016

Marque

Hager

largeur de la partie supérieure:

110 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

longueur:

120 mm

largeur de l'ouverture:

45 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60110 RAL9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.