Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support d'appareillage 45x45 simple noir pour goulottes alu - GT4519011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support d'appareillage 45x45 simple noir pour goulottes alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - prise de courant pour conduite murale/commutateur

  • modèle - lisse

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213929

Réf. Sonepar

00011021392

Réf. Fournisseur

GT4519011

Marque

Hager

largeur de la partie supérieure:

80 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

prise de courant pour conduite murale/commutateur

modèle:

lisse

couleur:

anthracite

sans halogène:

Oui

longueur:

95 mm

largeur de l'ouverture:

45 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Support d'appareillage 45x45 simple noir pour goulottes alu

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.