Hager - Support d'appareillage 45x45 double alu pour goulottes alu - GT452ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 2
type d'appareil - prise de courant pour conduite murale/commutateur
modèle - lisse
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740213967
Réf. Sonepar
00011021396
Réf. Fournisseur
GT452ALU
Marque
Hager
largeur de la partie supérieure:
80 mm
nombre d'unités:
2
type d'appareil:
prise de courant pour conduite murale/commutateur
modèle:
lisse
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
longueur:
140 mm
largeur de l'ouverture:
90 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
laqué à l'eau
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


