Hager - Support d'appareillage 45x45 triple alu pour goulottes alu - GT453ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support d'appareillage 45x45 triple alu pour goulottes alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • nombre d'unités - 3

  • type d'appareil - prise de courant pour conduite murale/commutateur

  • modèle - lisse

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213974

Réf. Sonepar

00011021397

Réf. Fournisseur

GT453ALU

Réf. Commerciale

Hager

largeur de la partie supérieure:

80 mm

nombre d'unités:

3

type d'appareil:

prise de courant pour conduite murale/commutateur

modèle:

lisse

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

longueur:

185 mm

largeur de l'ouverture:

135 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué à l'eau

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Support d'appareillage 45x45 triple alu pour goulottes alu

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.