Hager - Support d'appareillage pour boîte de sol 8 modules - GTVR400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 4
nombre d'entrées de conduit - 4
modèle - forme de gobelet
profondeur - 53 mm
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002247198
Réf. Sonepar
05083224719
Réf. Fournisseur
GTVR400
Marque
Hager
nombre d'appareils encastrables:
4
nombre d'entrées de conduit:
4
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
53 mm
largeur:
75 mm
longueur:
225 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
technique d'installation:
dimension 45
Les Atouts de l'article:
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


