Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support de fixation 3 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton - UKB340280

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support de fixation 3 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de conduit d’aération - 340 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 28 mm

  • modèle - étrier

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238714

Réf. Sonepar

05083223871

Réf. Fournisseur

UKB340280

Marque

Hager

largeur de conduit d’aération:

340 mm

hauteur de conduit d’aération:

28 mm

modèle:

étrier

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

adapté au joint d'expansion:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

Support de fixation 3 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.