Hager - Support pour apparareillage modulaire - L4777

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support pour apparareillage modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • type de montage de la boîte - devant

  • modèle - fermé

  • type d'appareil - autre

  • distance de fixation - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740992954

Réf. Sonepar

05083099295

Réf. Fournisseur

L4777

Marque

Hager

nombre d'unités:

4

type de montage de la boîte:

devant

modèle:

fermé

type d'appareil:

autre

distance de fixation:

45 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

Support pour apparareillage modulaire

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.