Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support prise lifea CEE pour LFF60110Pure RAL 9016 Pure - LFF71Z1109016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support prise lifea CEE pour LFF60110Pure RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de montage de la boîte - devant

  • modèle - fermé

  • type d'appareil - CEE

  • distance de fixation - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740013598

Réf. Sonepar

05083000047

Réf. Fournisseur

LFF71Z1109016

Marque

Hager

nombre d'unités:

1

type de montage de la boîte:

devant

modèle:

fermé

type d'appareil:

CEE

distance de fixation:

60 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

Support prise lifea CEE pour LFF60110Pure RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.