Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Té de dérivation pour goulotte d'installation GBD 50x190mm, Blanc - GBD5019089016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té de dérivation pour goulotte d'installation GBD 50x190mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

190 mm
Voir les options disponibles85 mm

profondeur:

50 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite

Spécificités essentielles

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • largeur de la dérivation - 190 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015387

Réf. Sonepar

05083001538

Réf. Fournisseur

GBD5019089016

Marque

Hager

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

largeur de la dérivation:

190 mm

modèle:

capot moulé

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-30...90 °C

Té queraz enclipsage direct pour GBD50190 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.