Hager - Té pour BKIS épais 25mm acier double hauteur (VERZ) zingué - BKIS251308DVERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
longueur - 250 mm
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740208222
Réf. Sonepar
00011020822
Réf. Fournisseur
BKIS251308DVERZ
Marque
Hager
largeur:
230 mm
longueur:
250 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
feuille de protection:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



