Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG13-PG11, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG13-PG11, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026320533

Réf. Sonepar

00816632053

Réf. Fournisseur

166-51015

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

11

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-PG13-PG11, Ø intérieur PG11, Ø extérieur PG13, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces