Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG36-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-50926

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG36-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026320328

Réf. Sonepar

00816632032

Réf. Fournisseur

166-50926

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

36

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-PG36-M32, Ø intérieur M32, Ø extérieur PG36, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa