Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG7-M16, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-50901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026320076
Réf. Sonepar
00816632007
Réf. Fournisseur
166-50901
Marque
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa


