Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG9-PG11, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG9-PG11, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320526

Réf. Sonepar

00816632052

Réf. Fournisseur

166-51014

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

11

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-PG9-PG11, Ø intérieur PG11, Ø extérieur PG9, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa