Hellermanntyton - AT2000CPK - Alimentation secteur avec boitier de contrôle - 106-00110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 2.5...2.5 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026488479
Réf. Sonepar
00816648847
Réf. Fournisseur
106-00110
Marque
Hellermanntyton
matériau du collier:
plastique
largeur de collier:
2.5...2.5 mm
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
plastique
propriété:
coupure automatique
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'AT2000CPK est un outil automatique de pose pour colliers, 100% électrique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers. Son ergonomie, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation en font une solution adaptée aux secteurs de l’automobile, de l'emballage, des câbliers en général et pour toutes applications de frettage à haute cadence. L'AT2000CPK vous assure une pose rapide des colliers ainsi qu'une constance de serrage. Cet outil dispose d'un écran pour modifier les réglages, à commencer par la langue parmi les 20 disponibles. Le logiciel "HT Data Management CPK" est l'une des fonctionnalités principales de l'AT2000CPK. Ce logiciel "HT Data management" permet d'adapter via un ordinateur les paramètres de l'outil par rapport à l'application, de mettre à jour les différents pilotes (outil et alimentation), de sauvegarder et récupérer certaines données. Il permet de paramétrer différentes fonctions de groupage et de découpe. Par exemple, il est possible de définir un diamètre de boucle du collier et de choisir de ne pas couper le collier à ras de la tête mais de laisser une certaine longueur de bande dépassante. La fonction permettant de couper avec une tension relâchée est très utile, en particulier pour les applications nécessitant un groupage de câbles très flexibles (comme les câbles en silicone).En fonction de l’application, l’outil peut être utilisé: - en poste fixe - AT2000CPK mis en place sur un environnement de travail fixe; le toron à serrer étant amené manuellement à l'outil - en poste mobile - AT2000CPK suspendu en hauteur avec un équilibreur; l'outil est amené manuellement au toron à serrerL'AT2000CPK peut également être intégré via un automate à une chaîne de production en sélectionnant l'alimentation avec boitier de contrôle (106-00110). Le consommable au format échelle (T18RA) utilisé pour l'AT2000CPK se présente en rouleau de 3500 colliers ou en bande de 50 colliers.Système automatique 100% électriqueTemps de cycle de 0.8 à 1.2 secondes en fonction des réglages définisAménagement possible du poste de travail : banc fixe ou suspension hauteEcran avec menu convivial et choix de la langueSolution fiable, constante et répétable pour le maintien de toron de Ø 20 mm max.Alimentation adaptée (avec ou sans boitier de contrôle) - Entrée : 100 - 240 VCA, 50 / 60 Hz; - Sortie : 25.2 VCC, max. 150 WIntégration possible en ligne entièrement automatisée (à l'aide de l'alimentation avec boitier de contrôle)Poignée amovible dans le cas d'une intégration sur automate


