Hellermanntyton - Boite de dérivation avec résine coulée PUR33 RELICON Y-6 (1) - 435-12068

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 95...185 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 10...70 mm²

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026626857

Réf. Sonepar

00816662685

Réf. Fournisseur

435-12068

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

95...185 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

10...70 mm²

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

17...42 mm

diamètre du câble principal:

30...58 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

Boite de dérivation en Y avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, sans bloc de raccordement, câble principal 4 x 95 à 4 x 185mm², câble dérivé 4 x 10 à 4 x 70mm² (2 x 1450ml)