Hellermanntyton - Boite de dérivation avec résine coulée PUR771 RELICON T-2 (1) - 435-13028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...10 mm²
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026627151
Réf. Sonepar
00816662715
Réf. Fournisseur
435-13028
Marque
Hellermanntyton
section nominale du conducteur câble principal:
6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...10 mm²
type:
branchement en T
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
diamètre du câble secondaire:
18...25 mm
diamètre du câble principal:
25...32 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de dérivation RELICON en T sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée. Deux demi-coques transparentes, résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage