Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-0 (1/10) - 435-00080

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026631158

Réf. Sonepar

00816663115

Réf. Fournisseur

435-00080

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...2.5 mm²

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, sans bloc de raccordement, pour câbles 3 x 1,5 à 5 x 2,5mm² (95ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction RELICON sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.La couleur passe du bleu au vert pendant le brassageDeux demi-coques transparentes, résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage