Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR771 RELICON i-1 (1/10) - 435-12101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR771 RELICON i-1 (1/10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026626970

Réf. Sonepar

00816662697

Réf. Fournisseur

435-12101

Marque

Hellermanntyton

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...6 mm²

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR771, noire, sans bloc de raccordement, pour câbles 3 x 1,5 à 4 x 10 ou 5 x 6 mm² (165ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction droites RELICON sont fournies avec un bloc de raccordement intégré et sont utilisables sur des réseaux électriques basse tension. Elles sont adaptées au raccordement de câbles et fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur ou immergée.Deux coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complétement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage