Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR771 RELICON i-3 - 435-12104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 10...35 mm²
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026627007
Réf. Sonepar
00816662700
Réf. Fournisseur
435-12104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
10...35 mm²
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de jonction droites RELICON sont fournies avec un bloc de raccordement intégré et sont utilisables sur des réseaux électriques basse tension. Elles sont adaptées au raccordement de câbles et fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur ou immergée.Deux coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complétement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage