Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR771 RELICON i-3 Premium (1) - 435-12111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 10...35 mm²
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026627076
Réf. Sonepar
00816662707
Réf. Fournisseur
435-12111
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
10...35 mm²
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de jonction de câbles droites RELICON Premium sont munies d'un bloc de connexion intégré et sont destinés aux réseaux électriques basse tension. Elles conviennent pour le raccordement de câbles et de fils polymères en PVC, XLPE, PE, EPR.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, à l'extérieur et immergée.Deux demi coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres des câbles standards indiqués sur les coquesSystème de remplissage sécurisé (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissageBloc de raccordement pour conducteurs en aluminium et en cuivreRaccordement sécurisé pour des câbles de 5 âmes maximum