Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 75, GS/PVC, noir/métal, sachet de 1 pièce - 166-50609

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 75, GS/PVC, noir/métal, sachet de 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 75...75 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - PVC

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026310497

Réf. Sonepar

00816631049

Réf. Fournisseur

166-50609

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

75...75 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

PVC

fermé:

Non

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

Bride de fixation HELAGUARD AFCS75, Ø nominal 75, acier galvanisé (GS)/ polychlorure de vinyle (PVC), température d'utilisation de -20°C à +105°C, noir/métal, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.Fixation simple et sécurisée des gaines métalliquesLe revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion