Hellermanntyton - Bride de fixation AFCSS, Ø nominal 50, SS316, métal, sachet de 5 pièces - 166-50617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 50...50 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310572
Réf. Sonepar
00816631057
Réf. Fournisseur
166-50617
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
50...50 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)