Hellermanntyton - Bride métallique avec profilé diamètre 4.8 mm en alliage d'aluminium - ALU5C - 211-15050

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • diamètre - 4.8...4.8 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026129068

Réf. Sonepar

00816612906

Réf. Fournisseur

211-15050

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4.8 mm

diamètre:

4.8...4.8 mm

modèle:

fermé

matériau:

aluminium

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride métallique à visser avec profilé de protection en chloroprène noir de largeur 16.3 mm - ALU5C, diamètre du trou 5.2 mm, toron maxi 4.8 mm, en alliage d'aluminium, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les brides fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium de grande qualité offrent une puissante solution de fixation même dans des environnements exigeants et contraignants. Elles peuvent être recouvertes d'un profilé de protection en chloroprène qui protège les isolants de câbles de tout risque d'endommagement, atténue les vibrations, limite le niveau sonore généré et isole électriquement. Elles sont largement utilisées dans la construction de véhicules (caravanes,...), dans la défense, dans l'industrie ferroviaire, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.Brides métalliques à visser pour un maintien robuste des câbles et conduitsBrides métalliques idéales pour les applications à haute températureModèles ALU_C, avec profilé en Chloroprène, servant à absorber les chocs et vibrations pour mieux préserver les câbles