Hellermanntyton - Bride métallique de diamètre 15.9 mm en alliage d'aluminium - ALU10 - 211-10100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre - 15.9...15.9 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026128900

Réf. Sonepar

00816612890

Réf. Fournisseur

211-10100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre:

15.9...15.9 mm

modèle:

fermé

matériau:

aluminium

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bride métallique à visser de largeur 12.7 mm - ALU10, diamètre du trou 5.2 mm, toron maxi 15.9 mm, en alliage d'aluminium, conditionnement par 100