Hellermanntyton - Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II - 148-00098

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 35...35 W

  • application - faux plafond

  • diamètre max. de luminaire - 115 mm

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026439525

Réf. Sonepar

00816643952

Réf. Fournisseur

148-00098

Marque

Hellermanntyton

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

application:

faux plafond

diamètre max. de luminaire:

115 mm

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

107 mm

épaisseur min. de plafond:

8 mm

diamètre d'encastrement:

115 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

Capot d'espacement SpotClip-II pour protection des spots encastrés, laine soufflée et déroulée, halogène 35W max., compatible LED, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur 95 mm, Polyamide 105° V0, noir

Les Atouts de l'article:

Le SpotClip-II a été développé pour être utilisé avec des spots encastrables halogènes et LED de plus grande taille que le SpotClip-I. Quatre languettes sécables supplémentaires permettent de l'utiliser avec de la laine soufflée et peuvent facilement être retirés pour faciliter l'insertion des câbles.Le SpotClip-II peut être facilement inséré par le dessous dans le faux-plafond.Il crée un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolant, ce qui réduit le risque de surchauffe et d'accumulation de chaleur.SpotClip-II a été développé pour les spots d'une hauteur maximale de 95 mmAssure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolant (laine soufflée ou déroulée)Peut être ajouté ultérieurement à une installation existanteDes ergots de maintien à la base des 4 pieds permettent au SpotClip-II de ne pas glisser lors de l'installationDiamètre d'encastrement de 62 à 90 mmReste rigide même à haute températureAugmente la durée de vie des ampoulesTesté conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC 15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.