Hellermanntyton - Capuchon thermorétractable avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint 100/45mm - 416-16088

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 105 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660646676

Réf. Sonepar

00816064667

Réf. Fournisseur

416-16088

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint:

105 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

couleur:

noir

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

135 mm

température de fonctionnement:

-55...80 °C

Capuchon thermorétractable avec adhésif CRC 46-80 E.D.F., Polyoléfine, Noir, toron mini 48.0 mm, toron maxi 80.0 mm, diamètres 100.0 mm/45.0 mm, conditionnement par 30