Hellermanntyton - Capuchon thermorétractable avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint 63/25mm - 416-15100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 62 mm
diamètre interne après rétreint - 23 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660436659
Réf. Sonepar
00816043665
Réf. Fournisseur
416-15100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
62 mm
diamètre interne après rétreint:
23 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
132 mm
température de fonctionnement:
-55...80 °C