Hellermanntyton - Capuchon thermorétractable sans adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint 40/15mm - 416-14015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 40 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15 mm

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660436178

Réf. Sonepar

00816043617

Réf. Fournisseur

416-14015

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint:

40 mm

diamètre interne après rétreint:

15 mm

couleur:

noir

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

75 mm

température de fonctionnement:

-55...80 °C

Capuchon thermorétractable sans adhésif, Polyoléfine, Noir, toron mini 16.0 mm, toron maxi 32.0 mm, diamètres 40.0 mm/15.0 mm