Hellermanntyton - Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-6/2 - 416-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capuchon PEC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026323268
Réf. Sonepar
00816632326
Réf. Fournisseur
416-00001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
30 mm
section nominale:
3.1...28 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-45...125 °C